DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
ハリハズシ・シュルリール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59069188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
魚にかかった針をスムーズに外し、手返しよく釣果を上げる針外し。
万が一手が滑っても悲しい思いをしないように、カラビナリールを付属させました。
セット内容
カラビナリール(ストラップつき)、針外し(フォーセップ)
材質
カラビナリール(ストラップつき):ABS、亜鉛合金、ナイロン / 針外し(フォーセップ):ステンレススチール
色
シルバー
質量(g)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カラビナリール(ストラップ付き):(約)14×3.8×1.3 / 針外し:(約)14×6.8×1