DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
ハサミペンチ・シュルリール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59069197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラインのカットなど釣行に必須のハサミと何かと便利な小型ペンチが一体化。
万が一手が滑っても悲しい思いをしないように、カラビナリールを付属させました。
セット内容
カラビナリール(ストラップつき)、ハサミつきペンチ
材質
カラビナリール(ストラップつき):ABS、亜鉛合金、ナイロン / ハサミつきペンチ:アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カラビナリール(ストラップ付き):(約)14×3.8×1.3 / ハサミつきペンチ:(約)9×2.5×1.5