生興
生興の 椅子
生興の 折りたたみ椅子
折りたたみチェアー CSFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・クロームメッキ
注文コード
59070244
品番
CFS-100M(ブラウン)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい、スタンダードタイプの折りたたみチェアーです。
色(座面)
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
425×459×741
用途
臨時的に、みじかい時間ご利用されるときにご利用ください
仕様
シリンダー設計、横連結可能
材質
(表面材)ウレタンレザー、(脚)19.1丸パイプ・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×459×741
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×79×906
寸法SH(mm)
424
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(背面)
ブラウン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません