生興
生興の 椅子
生興の ミーティングチェア
ミーティングチェアー AMCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59070418
品番
AMC-F4C(レッド)
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オシャレで、お求めやすい、ミーティングチェアーです。
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
578×602×850
座面高さ(mm)
465
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×450
本体質量(kg)
3
用途
キャスター付で水平スタッキング機能があります、使用しないときは、お部屋の隅にラクラク収納ができます。
材質
脚部/25.4パイスチールパイプ・粉体塗装・ナイロンキャスター50パイ
幅(mm)
578
高さ(mm)
850
タイプ
座面開閉式
奥行(mm)
602
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
465
材質(座面)
強化樹脂成型品・ウレタンフォーム
材質(背)
PP樹脂成型品・メッシュ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
可(水平スタッキング)
メモ台
なし
色(座面)
レッド
色(背面)
レッド
注意
※座面を上にあげて、スライドしていきます。スタッキングピッチは170mmです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません