生興
生興の ホワイトボード
生興の ホワイトボード(脚付き)
スチールホワイトボード 回転式・脚付・両面・無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59071023
品番
SWW-1290-R
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
お求めやすい、スチールボードタイプです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×901
材質(表面)
スチールホワイト
用途
キャスター付で移動が簡単、両面タイプなので、裏返してすぐに使えます。
仕様
ワンッチストッパー付、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付
材質
アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト粉体塗装粉受け、(脚)スチールパイプ粉体塗装・双輪キャスター・ストッパー付
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1281×532×1743
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ホーロータイプと比較すると表面硬度は落ちますが、コストパフォーマンスの高いホワイトボードです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません