スチールホワイトボード 壁掛式・無地

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59071075 品番 SW-1890-K
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お求めやすい、スチールボードタイプです。

材質(表面)スチールホワイト 用途壁に吊ってご利用いただくタイプです。 仕様吊り金具、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付 材質アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト仕上げ粉受け ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)1794×899 表示内容無地 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※壁面に取付け作業をして頂く必要があります。
※ホーロータイプと比較すると表面硬度は落ちますが、コストパフォーマンスの高いホワイトボードです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59071075
2019-08-18
用途:
連絡用
株式会社デリカウェーブ 様

壁掛け用金具がボードの内側にあり、取付け時にとてもやりにくかったことが不満です。吊り下げ式にしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする