生興
生興の ホワイトボード
生興の ホワイトボード(壁掛け)
スチールホワイトボード 壁掛式・月行事予定表
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59071145
品番
SW-1890-M
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お求めやすい、スチールボードタイプです。
種別
月行事予定表
用途
壁に吊ってご利用いただくタイプです。
仕様
吊り金具、マーカー赤×1・黒×1、マグネット赤×2・黒×2、イレーザー付
材質
(板面)スチールホワイト・アルミ枠アルマイト仕上げ・アルマイト仕上げ粉受け
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
1794×899
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※壁面に取付け作業をして頂く必要があります。
※ホーロータイプと比較すると表面硬度は落ちますが、コストパフォーマンスの高いホワイトボードです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません