ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ワゴン
ギガ・セレクションの ツーリングワゴン
ホイルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59077125
品番
GR6558
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチール、ホルダ/ABS樹脂
質量(kg)
50
色
グレー
砥石径(Φmm)
最大190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×600×1460
収納枚数(枚)
32
径(mm)
アーム:Φ17