ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59077369
品番
A8V-432
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
透明引き出しで小物や部品管理に最適です。
付属品
引き出し1個につき、仕切板1枚
材質
本体/スチール、引き出し/ABS
質量(kg)
17.2
色
ラック本体/ダークグレー、引き出し/ブラック
引出し数
4列8段
引出し寸法(mm)
W88×D234×H71
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×222×642
引出し許容積載量(kg)
10