ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンプレッサー
ギガ・セレクションの エアータンク
レシーバタンク
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
車上渡し
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59078261
品番
GSAT400
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
質量(kg)
177
高さ(mm)
1676(アイボルト除く)
タンク容量(L)
400
最高使用圧力(MPa)
1
胴径(Φmm)
612
材質(タンク)
スチール
空気出入口
Rc1-1/2、40A
ドレン弁
Rc1/2、15A
関連資料:
(1.25MB)