画像準備中

レシーバタンク

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 車上渡し 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59078297 品番 GSAT800
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
質量(kg)367 高さ(mm)1583(アイボルト除く) タンク容量(L)800 最高使用圧力(MPa)1 胴径(Φmm)918 材質(タンク)スチール 空気出入口Rc2、50A ドレン弁Rc1/2、15A
関連資料:(1.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする