ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンプレッサー
ギガ・セレクションの エアータンク
レシーバタンク
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59078331
品番
GSAT210R
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
質量(kg)
115
高さ(mm)
1400(アイボルト除く)
タンク容量(L)
210
最高使用圧力(MPa)
0.98
胴径(Φmm)
492
材質(タンク)
スチール
空気出入口
Rc1、25A
ドレン弁
R1/2、15A
関連資料:
(1.25MB)