ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの コンプレッサー
ギガ・セレクションの エアータンク
レシーバタンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59078358
品番
S-GSAT160R
参考基準価格(税別)
¥525,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!
仕様
ステンレス製
質量(kg)
75
高さ(mm)
1551(アイボルト除く)
最高使用圧力(MPa)
1.08
容積
【タンク】160L
胴径(Φmm)
408
空気出入口
Rc1 25A
ドレン弁
R1/2 15A
関連資料:
(1.25MB)