学研ステイフル
学研ステイフルの 玩具/おもちゃ
学研ステイフルの ブロック/パズル
学研ステイフルの パズル
おさるのジョージシールパズル(ジョージ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59078787
品番
N08516
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
見本を見ながら台紙と同じ数字のシールを貼って、パズルを完成させます。
セット内容
貼る台紙:6枚、シールシート:3枚(シール/145ピース)
材質
貼る台紙:紙 シール:紙+PP
本体寸法(mm)
227×327×3