学研ステイフル
学研ステイフルの 玩具/おもちゃ
学研ステイフルの 学童文具/雑貨
学研ステイフルの 学習帳/ごほうびシール
おさるのジョージまるまるシールはり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59078909
品番
N06502
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
まるのシールをたくさんはろう!
セット内容
8テーマ(貼る台紙:8枚、シール14シート)
材質
本体:紙、ケース:紙+PP貼り、シール:紙
本体寸法(mm)
270×210×5