文運堂
文運堂の 玩具/おもちゃ
文運堂の 学童文具/雑貨
文運堂の 学習帳/ごほうびシール
B5セレクト学習帳 黄表紙 7ミリ方眼 3冊組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3冊)
注文コード
59078927
品番
3P-7M
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
B5セレクト学習帳 黄表紙7ミリ方眼 3冊組。科目別シール付。
仕様
科目別シール付、同種類3冊組
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 7mm方眼罫
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30