文運堂
文運堂の 玩具/おもちゃ
文運堂の 学童文具/雑貨
文運堂の 学習帳/ごほうびシール
B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5ミリ方眼5色5冊組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5冊)
注文コード
59078945
品番
EH-5-5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
B5セレクト学習帳 カラー方眼罫 5mm方眼 5色5冊組。科目別シール付。科目別に色分けして使える。
仕様
科目別シール付、5色詰合せ 5冊組
色
ブルー、グリーン、クリーム、ピンク、バイオレット
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 5mm方眼罫
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30