文運堂
文運堂の 玩具/おもちゃ
文運堂の 学童文具/雑貨
文運堂の 学習帳/ごほうびシール
B5恐竜イラスト学習帳 自由帳 3柄セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3冊)
注文コード
59078961
品番
KE-603
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
恐竜ノートシリーズ 自由帳 3柄セット。 国立科学博物館監修。
仕様
国立科学博物館監修
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 白無地
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30