文運堂
文運堂の 玩具/おもちゃ
文運堂の 学童文具/雑貨
文運堂の 学習帳/ごほうびシール
B5セレクト学習帳 黄表紙 8ミリ方眼 5冊組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5冊)
注文コード
59078997
品番
5P-8M
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
B5セレクト学習帳 黄表紙8ミリ方眼 5冊組。科目別シール付。
仕様
科目別シール付、同種類5冊組
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 8mm方眼罫
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30