曜日別特売
114104-31 B5カバーノート エムプラン 59079076

B5カバーノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード59079076品番114104-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙寸法(mm)ノート:タテ252×ヨコ178、カバー:タテ255×ヨコ182アイボリー枚数本文:32枚64ページ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする