モノタロウの 散水・かん水資材
モノタロウの ホース/チューブ
モノタロウの 散水・かん水ホース
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
59079101
品番
15mm 50m
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです
耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース内径(Φmm)
15
使用流体
水
定尺(m)
50
ホース外径(Φmm)
20
特性
防藻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。