ペンケース<パンケース>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59079119 品番 F-VBF300D
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい
マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる
キーホルダーやマスキングテープをつけられるストラップホルダー付き
持ち運びしやすいフラットな形状

材質表材・内装:ポリエステル/芯材:PE ブラック 本体質量(g)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×200 色(本体)ブラック 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする