ペンケース<パンケース>

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 色(本体)グレー 注文コード59079128 品番F-VBF300M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい
マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる
キーホルダーやマスキングテープをつけられるストラップホルダー付き
持ち運びしやすいフラットな形状

材質表材・内装:ポリエステル/芯材:PE グレー 本体質量(g)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×200 色(本体)グレー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする