デューロデックス
デューロデックスの 文房具
デューロデックスの はさみ/ペーパーカッター
デューロデックスの はさみ
ダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59079557
品番
50046
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ハンドクラフト、また事務用にとしてもご使用頂けるサイズと形状です。?
材質
特殊ステンレス
質量(g)
43
全長(cm)
16
刃渡り(cm)
7
繰り返し・詰め替え
対応