STABILO(スタビロ)
STABILO(スタビロ)の 筆記用具
STABILO(スタビロ)の マーカー/蛍光ペン
STABILO(スタビロ)の 水性マーカー
水性サインペン ポイント88&ペン68 蛍光10色セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59079670
品番
8868/10/01
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細字サインペンのポイント88と、フェルト水性ペンのペン68がセットになって登場。ポイント88:ペン先は金属製チップで保護され潰れずに丈夫で長持ち。ペン68:1時間キャップを外したままでも書ける。
仕様
長寿命金属保護チップ ベンチレーションキャップ式
寸法(mm)
水性インク:0.4
質量(g)
ポイント88:6、ペン68:6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ポイント88:167×8×8、ペン68:173×8D8