学研ステイフル
学研ステイフルの 筆記用具
学研ステイフルの 鉛筆
学研ステイフルの 鉛筆本体
最強王図鑑バトル鉛筆&キャップ(SC)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59080458
品番
H06894
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
サイコロのように鉛筆を転がし、出た目の内容に従ってバトルをしていくゲームが遊べる!
仕様
鉛筆:2B芯・六角軸・4本入り(4柄×1本)、キャップ:丸軸・4本入り(1柄×4本)
材質
鉛筆:木、黒鉛、粘土 キャップ:PS
本体寸法(mm)
8×176×8
繰り返し・詰め替え
対応