学研ステイフル
学研ステイフルの 付箋(ふせん)
学研ステイフルの スタンダード付箋
目的別付箋(参考書・ピンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59080616
品番
BM04084
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
材質
本体:紙
袋:OPP
枚数
20枚
本体寸法(mm)
90×145×3