学研ステイフル
学研ステイフルの 玩具/おもちゃ
学研ステイフルの お絵描き/ぬりえ/工作
ダンボール工作キット(双眼鏡)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
59080650
品番
N15007
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いっしょにつくって、一緒にあそぼう
セット内容
本体(組み立て式):1式、カラーセロハン(青・黄・緑:140mm×140mm各1枚)、組み立て説明書:1枚
材質
紙
本体寸法(mm)
213×330×16