エムプラン
エムプランの 便箋・レター
エムプランの 便箋/レターセット
フォトカードレター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
柄
チューリップ
注文コード
59080808
品番
105136-55
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
柄
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定形郵便で送れるサイズの封筒におらずに入れられるカードタイプの封筒がついたレターセット
材質
便箋:上質紙、封筒:特殊紙
寸法(mm)
便箋/タテ140×ヨコ95:封筒/タテ150×ヨコ105(定形サイズ)
枚数
便箋/8枚:封筒/8枚
柄
チューリップ