エムプラン
エムプランの 便箋・レター
エムプランの 便箋/レターセット
フォトレターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59080817
品番
105137-58
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
封筒には素材感のあるタント紙を使用しています(定型サイズ)
寸法(mm)
便箋/タテ182×ヨコ142:、封筒/タテ106×ヨコ147
枚数
便箋/14枚:封筒/7枚:シールシート1枚
柄
スイス・ベルン