エムプラン
エムプランの 筆記用具
エムプランの ペンケース
ペンケースEZオープンミニエレガント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59080887
品番
106198-08
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両開きのファスナーが大きくガバッと開きペンの出し入れがスムーズなペンケース。軽くて使いやすいクッション素材入りの布地を使用。
材質
ナイロン、ポリエステル等、芯地:PP
寸法(mm)
タテ45×ヨコ205×マチ55
色
ネイビー
繰り返し・詰め替え
対応