エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ブックカバー 和風
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59081018
品番
114037-52
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
国内生産にこだわった、納得の商品クオリティ
材質
コットン他
寸法(mm)
展開時:ヨコ300×タテ160(文庫本サイズ)
色
舛花色(ますはないろ)
柄
舛花色