エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ブックカバーラウンドジップN文庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59081036
品番
114039-08
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ185×ヨコ268
色
ブラック
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ156×ヨコ105×厚さ24 ハヤカワトールサイズにも対応