エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ブックカバーラウンドジップN四六判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59081088
品番
114041-15
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー
付属品
・ブックマーク(縫い付けリボンタイプ) ・内ポケット ・PVCループ(ペン差しタイプ)
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ220×ヨコ165×25
色
ブラック
収納時寸法(cm)
最大収納目安:タテ19.6×ヨコ13.8×厚さ2.5、ハードカバーにも対応可