エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ブックカバーラウンドジップN A5判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59081106
品番
114042-15
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
付属品
・ブックマーク(縫い付けリボンタイプ) ・内ポケット ・PVCループ(ペン差しタイプ)
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ216×ヨコ155×24
色
ブラック
収納時寸法(cm)
最大収納目安:タテ21.6×ヨコ15.5×厚さ2.4、ハードカバーにも対応可