エムプラン
エムプランの 手帳・カレンダー
エムプランの ブックカバー
ダイアリーカバー A5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59081131
品番
114057-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
ブックカバーで培ったノウハウを生かした素材と形状中身を傷めないラウンドジップ形状を採用、丈夫で軽いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
色
ネイビー
寸法(縦×横)(mm)
243×183、展開時:243×370(A5手帳サイズ)
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ217×ヨコ153×マチ15