エムプラン
エムプランの 便箋・レター
エムプランの 便箋/レターセット
ミズタマミニレター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59081140
品番
117247-09
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
プレゼントにひと言を添えたり、名刺と一緒にメッセージを渡したりと、いろいろ使えるミニレターセット。
材質
便箋:厚口上質紙、封筒:特殊紙日本製
寸法(mm)
便箋 タテ150×ヨコ104(2つ折り・タテ75×ヨコ104、封筒タテ85×ヨコ115
色
ブルーグレー
枚数
便箋・封筒 各30枚