エムプラン
エムプランの ファイリング
エムプランの ファイル
エムプランの 領収書ファイル
ドットクレジットカードレコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59081176
品番
200741-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クレジットカード専用の使用記録帳です。持ち運びに便利なA6サイズ。透明カバーにはファスナーポケットがついて、レシートや控えの保管に便利です。
材質
カバー:PVC 、本体:上質紙
寸法(mm)
タテ155×ヨコ125×マチ8
色
イエロー
ページ数
64ページ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59081176
200741-03
59081185
200741-07
ドットクレジットカードレコード
エムプラン
1冊
¥
479
税込
¥
527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)