モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの スチールラック
モノタロウの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
メッシュパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59081201
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途
工具の収納・分類、簡易間仕切り
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
長さ(mm)
450
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.66
色
ブラック
線径(Φmm)
(枠)6・(メッシュ部)3
耐荷重(kg)
10
網目(mm)
50×50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。取り付け場所や方法により異なります。