モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの スチールラック
モノタロウの スチールラック用部品・オプション用メッシュパネル
メッシュパネル
商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59081210
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途
工具の収納・分類、簡易間仕切り
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
長さ(mm)
450
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.66
色
ホワイト
線径(Φmm)
(枠)6・(メッシュ部)3
耐荷重(kg)
10
網目(mm)
50×50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。取り付け場所や方法により異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59081210
-
86271133
PJ1245-2
メッシュパネル
光
1枚
¥
2,198
税込
¥
2,418
ナショナルブランドの相当品です
59081210
-
55744413
EMP019
メッシュパネル
WAKI(和気産業)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
ナショナルブランドの相当品です