メッシュパネル

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59081219 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。

用途工具の収納・分類、簡易間仕切り 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)6 質量(kg)5.7 ブラック 線径(Φmm)(枠)8・(メッシュ部)3 耐荷重(kg)30 網目(mm)50×50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※耐荷重は均等に荷重をかけた場合です。取り付け場所や方法により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59081219 - 55744307 EMP002 メッシュパネル WAKI(和気産業) メッシュパネル WAKI(和気産業) 1個 9,498 税込10,448 ナショナルブランドの相当品です
59081219 - 86271203 PJ1895-1 メッシュパネル 光 メッシュパネル 1枚 5,398 税込5,938 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする