商品単体画像

HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316 HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316 HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316 HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316 HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316 HSC-8000 充電式ハイパワーサイクロンファン EIGERTOOL(アイガーツール) 59081316

充電式ハイパワーサイクロンファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59081316 品番HSC-8000
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
付属品専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個 仕様最大推力:1400g 材質カーボンファイバー 寸法(mm)93×283×106 質量(g)874 回転数(min-1[r.p.m])80000 連続使用時間(分)20(風力最大時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)16.8 最大風速(m/s)64 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)8000
注意
※専用アダプター以外の充電器を使う際は35W以上のUSB充電器をご使用ください
※使用前に安全プラグを必ず本体に接続してください。
※バッテリー保護の為、使用しない場合は安全プラグを抜いてください。
※本体を濡らさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする