日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.98
注文コード
59084186
品番
SX 1.98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途
黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト
材質
超硬K10
刃数
2
全長(mm)
55
直径(Φmm)
1.98
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 60゜
刃長l1(mm)
16
シャンク径d1(Φmm)
2
食付長さl(mm)
4.6
首下長l2(mm)
35
注意
※貫通穴専用のリーマです。