曜日別特売
SX 9.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59085489

SX 9.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59085489
SX 9.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59085489

超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59085489品番SX 9.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。

用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10刃数3全長(mm)135直径(Φmm)9.03表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜刃長l1(mm)25シャンク径d1(Φmm)10食付長さl(mm)7首下長l2(mm)90
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする