曜日別特売
ZDR850R 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック 59086417

 

ZDR850R 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック 59086417
ZDR850R 360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー コムテック 59086417

360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
59086417
品番
ZDR850R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

有効画素数800万
360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角
HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)
3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)
GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み

本体寸法(mm)
《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)
《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)
機能
リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせします
ドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします
車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします
記録時間
16GB:約40分~90分
32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分
64GB:約175分~約370分
128GB:約355分~約745分
付属品
シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付
本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ
サイズ
(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080
質量(g)
《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3
センサー
(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載
対応
Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素
構成
録画ファイル:1ファイル30秒単位
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)
(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
総画素数
フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素
保証期間
3年※消耗部品および付属品は除く
保護機能
SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○
モード
駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要
撮像素子
フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載
記録ファイル形式
映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音
○
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質
F値
フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8
フレームレート
27.5fps/17.5fps
画角
フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°
動作温度範囲(℃)
-10~60
録画方式
駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
GPS
○
注意
※本製品にはお買い上げの日から3年間の製品保証がついています。(ただしmicroSDカード、両面テープ、本体内蔵バッテリーなどの消耗部品およびその他付属品は保証の対象となりません)
※リヤガラスが可動する車両やスモークフィルムを貼っている車両の場合、リヤカメラはリヤトレイなどに取付けてください。
※本製品は車室内専用です。
※本製品の取付けには専門知識が必要です。車両への取付けはお買い求めの販売店やカーディーラーなどへご依頼ください。
※LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、信号機通過前、通過後の映像や周辺の車両状況などから判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本製品使用時は必ず付属または別売オプションのmicroSDカードを使用してください。メーカー製品以外のmicroSDカードとの相性による動作不良について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品が作動中、通気孔付近やレンズ、SDカードスロット周辺、SDカードは特に高温になりやすいため、触れる際はご注意ください。
※本製品はすべての映像を記録することを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
※本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
※本製品はDC12V専用です。
※本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
※本製品の故障による代替品の貸出はメーカーでは一切行なっておりません。
※本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする