レゴフィックス
レゴフィックスの 溶接トーチ
レゴフィックスの アルゴン溶接トーチ用交換部品
レゴフィックスの アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59086460
品番
ER11UP-6
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高精度コレットチャック
規格
ER11
DIN
6499
把握径(Φmm)
6.0〜5.5
振れ精度(mm)
0.005