画像準備中

コレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格ER16 注文コード59086469 品番ER16-8.5
参考基準価格(税別)¥11,510 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

標準コレットチャック

規格ER16 DIN6499 把握径(Φmm)8.5〜7.5 振れ精度(mm)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする