レゴフィックス
レゴフィックスの 溶接トーチ
レゴフィックスの アルゴン溶接トーチ用交換部品
レゴフィックスの アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
ER32
注文コード
59086487
品番
ER32-15
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準コレットチャック
規格
ER32
DIN
6499
把握径(Φmm)
15.0〜14.0
振れ精度(mm)
0.01