画像準備中

コレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格ER8 注文コード59086496 品番ER8-4.5
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

標準コレットチャック

規格ER8 DIN6499 把握径(Φmm)4.5〜4.0 振れ精度(mm)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする