商品画像

ビルトインコンロ デリシアシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59086548 品番 RHS72W39M13RCSTW/LP
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、ココットプレート付属

用途プロパン用 付属品ザ・ココット、ココットプレート 仕様鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応、強火力バーナー:Wワイド火力バーナー 質量(kg)29 電源単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269 色(天板)プラチナミラー 天板幅(mm)750
関連資料:(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
既設にビルトインガスオーブンが付いている場合は設置出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする